ARテープ

ARテープ シーバイエス

有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)

対象害虫クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫 材質ポリエチレン系樹脂 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 耐熱温度(℃)60未満 有効成分エトフェンプロックス(プレスロイド化合物) 有効期間屋内:1年、屋外:3~4ヶ月 利用場所屋内屋外両用 内容量1ケース(10mL×5巻)
注意
※使用環境に応じて3~6ヶ月での交換をお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74188862 -
37,800
35,900
39,490 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする