ウェアラブルトランシーバー
超小型で携帯性バツグン!付属のバンドで腕などに装着できます。
市販のネックストラップやクリップを使えば、装着場所も自由自在!
イヤホンマイク付でハンズフリー通話も楽々。
身に付けても邪魔にならないので、登山やハイキング、キャンプなどのアウトドアスポーツの連絡用に最適。自転車やバイクのツーリングにも。
もちろん2台以上の複数でも通信できるので、店舗での業務連絡用やイベント、サークル活動にも適しています。
種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)
付属品イヤホンマイク×2・アームバンド×2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)58(電池含まず)
電源単四乾電池3本(別売/1台分)
通信方式交互通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×33×71
周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)・20チャンネル
送信出力10mW
アズワン品番65-1674-52
待ち受け時間(時間)(連続/アルカリ乾電池使用時)約120
通信距離(m)(見通し)約1000
電波型式F3E
内容量1セット(2個)
注意
※通信距離は地形や気象状況、使用環境により異なります。