直流インバータ溶接機

直流インバータ溶接機 - キシデンテクノ(キシデン工業)

・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品
さまざまなノイズに影響されません
従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。
・出力デジタルメーター採用
出力電流を数字で確認できます。
・電撃防止装置 ON/OFF切替可能

定格出力電流(A)200付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39定格使用率(%)70無負荷電圧(V)57内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
定格使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74184014KXY-200i20070
110,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする