エスコ
AC/DC24V LED表示灯
用途
パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
38
光源
LED
型式
APN122DN
仕様
IDEC製
保護構造
IP65
付属品
LED AC/DC24V球付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74189097
EA940DB-12A
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
74189106
EA940DB-13A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください