エスコ
半田ごて(ガス式)
(2件のレビュー)
最高使用温度(℃)
400(半田ごて)、1300(トーチ)
使用時間(分)
30(中火で)
付属品
1.0mmチップ(EA304ZB-1)
全長(mm)
150
容量(mL)
(カートリッジ)7
能力
30~70W
内容量
1個
注意
※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74189133
EA304ZB-100A
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください