曜日別特売

クイックグリップHDワンハンドバークランプ

クイックグリップHDワンハンドバークランプ - IRWINクイックグリップHDワンハンドバークランプ - IRWIN
(3件のレビュー)
種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ幅(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741891581964711150(拡張)235~378
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
741891671964712300(拡張)235~530
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
741891761964713450(拡張)235~683
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
741891851964714600(拡張)235~835
5,800
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
741891941964715910(拡張)235~1140
6,500
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月5日
7418920319647161270(拡張)235~1496
7,300
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74189185
2021-07-29
用途: DIY作業に
製造業

締め付け力は十分ですね。ツーバイフォー材に問題なく使用できます。

対象商品 : 74189176
2020-07-15
用途: ワーク固定

かなりの力です。ホームセンターのとは比べ物にならない。

対象商品 : 74189194
2018-06-20
用途: 材料の接着

アーウィン社製クイックチェンジのグレードアップ版?
作りがより堅牢になって少々重くなったが、扱いやすい。
良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする