定番の注水式ポール台!
しっかりと重いので、倒れることなく利用できます。ブレもしないので、通行人にも当たらずに重宝しています。
水の蓋。なくならないようくっついてあればいいかなと思いました。きれいでお寺の記念行事なピッタリでした
ポールを固定して使用したいので、充填材を使用して固定しました。20Lの水を抜けば、簡単に移動ですます。
丈夫なので、満足しています。次回も購入する予定です。
強風で倒れることもなく安定していてとても良いです。
水を一杯入れるときつい風でも問題なく利用できております。満足した買い物でした。
モノタロウさんのお陰で20Lのポール台を購入することが出来ました。20Lですので夜も置きっぱなしでも安心です。
ポール台が壊れてしまったので、購入しました。使い勝手がいいです。