エスケー化研
プレミアムシリコン
(1件のレビュー)
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
日塗工調色対応
用途
外壁の塗替
主成分
ハイブリッドシリコン樹脂
規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)
主な用途
外壁
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
14~16
バスケットに入れる
270
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
塗布面積(m
2
/缶)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74189474
‐
1缶(15kg)
白
艶有
43~68
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189483
‐
1缶(15kg)
白
半艶
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189492
‐
1缶(15kg)
白
3分艶
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189508
‐
1缶(4kg)
白
艶有
11~18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189517
‐
1缶(4kg)
白
半艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189526
‐
1缶(4kg)
白
3分艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189535
‐
1缶(15kg)
HN-85
艶有
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189544
‐
1缶(15kg)
HN-85
半艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189553
‐
1缶(15kg)
HN-85
3分艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189562
‐
1缶(4kg)
HN-85
艶有
11~18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189578
‐
1缶(4kg)
HN-85
半艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189587
‐
1缶(4kg)
HN-85
3分艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189596
‐
1缶(15kg)
HN-80
艶有
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189605
‐
1缶(15kg)
HN-80
半艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189614
‐
1缶(15kg)
HN-80
3分艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189623
‐
1缶(4kg)
HN-80
艶有
11~18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189632
‐
1缶(4kg)
HN-80
半艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189648
‐
1缶(4kg)
HN-80
3分艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189657
‐
1缶(15kg)
HN-75
艶有
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189666
‐
1缶(15kg)
HN-75
半艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189675
‐
1缶(15kg)
HN-75
3分艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189684
‐
1缶(4kg)
HN-75
艶有
11~18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74189693
‐
1缶(4kg)
HN-75
半艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189702
‐
1缶(4kg)
HN-75
3分艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189718
‐
1缶(15kg)
HN-70
艶有
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189727
‐
1缶(15kg)
HN-70
半艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189736
‐
1缶(15kg)
HN-70
3分艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189745
‐
1缶(4kg)
HN-70
艶有
11~18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189754
‐
1缶(4kg)
HN-70
半艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189763
‐
1缶(4kg)
HN-70
3分艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189772
‐
1缶(15kg)
SR-174
艶有
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189788
‐
1缶(15kg)
SR-174
半艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189797
‐
1缶(15kg)
SR-174
3分艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189806
‐
1缶(4kg)
SR-174
艶有
11~18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189815
‐
1缶(4kg)
SR-174
半艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189824
‐
1缶(4kg)
SR-174
3分艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189833
‐
1缶(15kg)
SR-177
艶有
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189842
‐
1缶(15kg)
SR-177
半艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189858
‐
1缶(15kg)
SR-177
3分艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189867
‐
1缶(4kg)
SR-177
艶有
11~18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189876
‐
1缶(4kg)
SR-177
半艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189885
‐
1缶(4kg)
SR-177
3分艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189894
‐
1缶(15kg)
SR-401
艶有
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189903
‐
1缶(15kg)
SR-401
半艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189912
‐
1缶(15kg)
SR-401
3分艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189928
‐
1缶(4kg)
SR-401
艶有
11~18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189937
‐
1缶(4kg)
SR-401
半艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189946
‐
1缶(4kg)
SR-401
3分艶
11~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74189955
‐
1缶(15kg)
SR-165
艶有
43~68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74189964
‐
1缶(15kg)
SR-165
半艶
43~68
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465