曜日別特売

ヤネフレッシュSi

ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研
(1件のレビュー)

優れた隠ぺい性
隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性
シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性
特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性
旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。
良好な作業性
刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。

用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊シリコン樹脂主な用途希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
全144種類を絞り込む
タイプ
内容量
144種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741993171セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ艶有16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741993261セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ3分艶16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741993351セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ艶消16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741993441セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ艶有4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741993531セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ3分艶4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741993621セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ艶消4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741993781セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741993871セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ3分艶16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741993961セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741994051セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741994141セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ3分艶4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741994231セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741994321セット(16kg)RC-101 ブリックレッド艶有16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741994481セット(16kg)RC-101 ブリックレッド3分艶16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741994571セット(16kg)RC-101 ブリックレッド艶消16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741994661セット(4kg)RC-101 ブリックレッド艶有4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741994751セット(4kg)RC-101 ブリックレッド3分艶4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741994841セット(4kg)RC-101 ブリックレッド艶消4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741994931セット(16kg)RC-112 マルーン艶有16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741995021セット(16kg)RC-112 マルーン3分艶16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741995181セット(16kg)RC-112 マルーン艶消16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741995271セット(4kg)RC-112 マルーン艶有4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741995361セット(4kg)RC-112 マルーン3分艶4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741995451セット(4kg)RC-112 マルーン艶消4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741995541セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー艶有16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741995631セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー3分艶16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741995721セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー艶消16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741995881セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー艶有4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741995971セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー3分艶4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741996061セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー艶消4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741996151セット(16kg)RC-117 アースブラウン艶有16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741996241セット(16kg)RC-117 アースブラウン3分艶16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741996331セット(16kg)RC-117 アースブラウン艶消16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741996421セット(4kg)RC-117 アースブラウン艶有4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741996581セット(4kg)RC-117 アースブラウン3分艶4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741996671セット(4kg)RC-117 アースブラウン艶消4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741996761セット(16kg)RC-118 ブラウン艶有16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741996851セット(16kg)RC-118 ブラウン3分艶16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741996941セット(16kg)RC-118 ブラウン艶消16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741997031セット(4kg)RC-118 ブラウン艶有4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741997121セット(4kg)RC-118 ブラウン3分艶4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741997281セット(4kg)RC-118 ブラウン艶消4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741997371セット(16kg)RC-113 チョコレート艶有16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741997461セット(16kg)RC-113 チョコレート3分艶16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741997551セット(16kg)RC-113 チョコレート艶消16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741997641セット(4kg)RC-113 チョコレート艶有4L
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
741997731セット(4kg)RC-113 チョコレート3分艶4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741997821セット(4kg)RC-113 チョコレート艶消4L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
741997981セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン艶有16L
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741998071セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン3分艶16L
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74200726
2019-09-24
用途: 屋根の塗装剤
建設業・工事業

塗料は良いものです。
モノタロウの売り方が卑怯です。
写真や塗布面積には16㎏のセットで表示されているのに、内容量は4㎏で売っています。
暴利です。必要な方は買う場所を間違えないでください。

MonotaROからの回答

画像はサンプル画像として掲載しております。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする