ヤネフレッシュF

ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研

優れた隠ぺい性
隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性
ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性
特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性
旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。
良好な作業性
刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。

用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊ふっ素樹脂主な用途希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
全144種類を絞り込む
タイプ
内容量
144種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742007531セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ艶有16L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742007621セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ3分艶16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742007781セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ艶消16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742007871セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ艶有4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742007961セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ3分艶4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742008051セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ艶消4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742008141セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有16L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742008231セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ3分艶16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742008321セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742008481セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742008571セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ3分艶4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742008661セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742008751セット(16kg)RC-101 ブリックレッド艶有16L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742008841セット(16kg)RC-101 ブリックレッド3分艶16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742008931セット(16kg)RC-101 ブリックレッド艶消16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742009021セット(4kg)RC-101 ブリックレッド艶有4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742009181セット(4kg)RC-101 ブリックレッド3分艶4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742009271セット(4kg)RC-101 ブリックレッド艶消4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742009361セット(16kg)RC-112 マルーン艶有16L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742009451セット(16kg)RC-112 マルーン3分艶16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742009541セット(16kg)RC-112 マルーン艶消16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742009631セット(4kg)RC-112 マルーン艶有4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742009721セット(4kg)RC-112 マルーン3分艶4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742009881セット(4kg)RC-112 マルーン艶消4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742009971セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー艶有16L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742010061セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー3分艶16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742010151セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー艶消16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742010241セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー艶有4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742010331セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー3分艶4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742010421セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー艶消4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742010581セット(16kg)RC-117 アースブラウン艶有16L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742010671セット(16kg)RC-117 アースブラウン3分艶16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742010761セット(16kg)RC-117 アースブラウン艶消16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742010851セット(4kg)RC-117 アースブラウン艶有4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742010941セット(4kg)RC-117 アースブラウン3分艶4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742011031セット(4kg)RC-117 アースブラウン艶消4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742011121セット(16kg)RC-118 ブラウン艶有16L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742011281セット(16kg)RC-118 ブラウン3分艶16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742011371セット(16kg)RC-118 ブラウン艶消16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742011461セット(4kg)RC-118 ブラウン艶有4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742011551セット(4kg)RC-118 ブラウン3分艶4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742011641セット(4kg)RC-118 ブラウン艶消4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742011731セット(16kg)RC-113 チョコレート艶有16L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742011821セット(16kg)RC-113 チョコレート3分艶16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742011981セット(16kg)RC-113 チョコレート艶消16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742012071セット(4kg)RC-113 チョコレート艶有4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742012161セット(4kg)RC-113 チョコレート3分艶4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742012251セット(4kg)RC-113 チョコレート艶消4L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
742012341セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン艶有16L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742012431セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン3分艶16L
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする