ルーフスターSi

ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研

特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。
強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。
塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。
鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。

用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28内容量1セット(16kg)
全66種類を絞り込む
66種類すべて表示中
注文コード
品番
使用場所
特性
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74203203RC-111 レディシュオレンジ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203212RC-111 レディシュオレンジ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203228RC-130 ディープレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203237RC-130 ディープレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203246RC-112 マルーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203255RC-112 マルーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203264RC-113 チョコレート屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203273RC-113 チョコレート屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203282RC-135 オレンジ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203298RC-135 オレンジ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203307RC-131 インディアンレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203316RC-131 インディアンレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203325RC-150 ビバレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203334RC-150 ビバレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203343RC-153 カカオ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203352RC-153 カカオ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203368RC-132 クリーム屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203377RC-132 クリーム屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203386RC-108 アイビーブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203395RC-108 アイビーブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203404RC-103 ココナッツブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203413RC-103 ココナッツブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203422RC-134 コーヒーブラック屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203438RC-134 コーヒーブラック屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203447RC-133 ベージュ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203456RC-133 ベージュ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203465RC-154 カーボンブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203474RC-154 カーボンブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203483RC-121 セピアブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203492RC-121 セピアブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203508RC-109 ダークグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203517RC-109 ダークグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203526RC-125 エバーグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203535RC-125 エバーグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203544RC-129 ビリジャン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203553RC-129 ビリジャン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203562RC-114 ディープグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203578RC-114 ディープグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203587RC-146 モスグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203596RC-146 モスグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203605RC-124 サーフグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203614RC-124 サーフグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203623RC-123 ナイトブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203632RC-123 ナイトブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203648RC-127 ピーコックブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203657RC-127 ピーコックブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203666RC-115 サックスブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203675RC-115 サックスブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203684RC-126 スモークブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203693RC-126 スモークブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする