曜日別特売

ルーフスターF

ルーフスターF - エスケー化研ルーフスターF - エスケー化研ルーフスターF - エスケー化研ルーフスターF - エスケー化研ルーフスターF - エスケー化研ルーフスターF - エスケー化研ルーフスターF - エスケー化研ルーフスターF - エスケー化研

特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。
強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。
塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。
鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。

用途カラー鋼鈑屋根の塗り替え主成分弱溶剤形特殊ふっ素樹脂セット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2主な用途屋根、鋼、トタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐候、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28内容量1セット(16kg)
全66種類を絞り込む
タイプ
66種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74203867RC-111 レディシュオレンジ艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203876RC-111 レディシュオレンジ艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203885RC-130 ディープレッド艶有
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203894RC-130 ディープレッド艶消
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203903RC-112 マルーン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203912RC-112 マルーン艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203928RC-113 チョコレート艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203937RC-113 チョコレート艶消
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203946RC-135 オレンジ艶有
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203955RC-135 オレンジ艶消
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203964RC-131 インディアンレッド艶有
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203973RC-131 インディアンレッド艶消
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203982RC-150 ビバレッド艶有
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74203998RC-150 ビバレッド艶消
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204007RC-153 カカオ艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204016RC-153 カカオ艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204025RC-132 クリーム艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204034RC-132 クリーム艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204043RC-108 アイビーブラウン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204052RC-108 アイビーブラウン艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204068RC-103 ココナッツブラウン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204077RC-103 ココナッツブラウン艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204086RC-134 コーヒーブラック艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204095RC-134 コーヒーブラック艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204104RC-133 ベージュ艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204113RC-133 ベージュ艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204122RC-154 カーボンブラウン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204138RC-154 カーボンブラウン艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204147RC-121 セピアブラウン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204156RC-121 セピアブラウン艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204165RC-109 ダークグリーン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204174RC-109 ダークグリーン艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204183RC-125 エバーグリーン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204192RC-125 エバーグリーン艶消
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204208RC-129 ビリジャン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204217RC-129 ビリジャン艶消
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204226RC-114 ディープグリーン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204235RC-114 ディープグリーン艶消
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204244RC-146 モスグリーン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204253RC-146 モスグリーン艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204262RC-124 サーフグリーン艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204278RC-124 サーフグリーン艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204287RC-123 ナイトブルー艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204296RC-123 ナイトブルー艶消
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204305RC-127 ピーコックブルー艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204314RC-127 ピーコックブルー艶消
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204323RC-115 サックスブルー艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204332RC-115 サックスブルー艶消
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204348RC-126 スモークブルー艶有
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74204357RC-126 スモークブルー艶消
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする