曜日別特売

アーキフロアーEH

アーキフロアーEH - エスケー化研アーキフロアーEH - エスケー化研アーキフロアーEH - エスケー化研アーキフロアーEH - エスケー化研アーキフロアーEH - エスケー化研アーキフロアーEH - エスケー化研アーキフロアーEH - エスケー化研アーキフロアーEH - エスケー化研

硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。
耐薬品性、耐油性に優れています。
光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。
レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。

用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、教室、実験室、病室、廊下・階段、事務室、化粧室などの床面の作業環境向上や安全、防塵用適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
特性
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742048041セット(15kg)NO.92特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742048131セット(5kg)NO.92特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742048221セット(15kg)NO.82特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742048381セット(5kg)NO.82特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742048471セット(15kg)NO.84特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742048561セット(5kg)NO.84特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742048831セット(15kg)NO.95特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742048921セット(5kg)NO.95特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742049081セット(15kg)NO.93特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742049171セット(5kg)NO.93特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742049261セット(15kg)NO.94特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742049351セット(5kg)NO.94特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742049441セット(15kg)NO.91特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742049531セット(5kg)NO.91特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742049621セット(15kg)NO.96特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742049781セット(5kg)NO.96特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742049871セット(15kg)NO.77特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742049961セット(5kg)NO.77特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742050481セット(15kg)NO.98特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742050571セット(5kg)NO.98特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742050661セット(15kg)NO.76特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742050751セット(5kg)NO.76特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742050841セット(15kg)NO.75特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742050931セット(5kg)NO.75特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742051021セット(15kg)NO.90特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742051181セット(5kg)NO.90特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性5L
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
742051631セット(15kg)NO.78特殊エポキシ樹脂耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性15L
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742048651セット(15kg)NO.86-特殊エポキシ樹脂-15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
742048741セット(5kg)NO.86-特殊エポキシ樹脂-5L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
742050051セット(15kg)NO.87-特殊エポキシ樹脂-15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
742050141セット(5kg)NO.87-特殊エポキシ樹脂-5L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
742050231セット(15kg)NO.89-特殊エポキシ樹脂-15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
742050321セット(5kg)NO.89-特殊エポキシ樹脂-5L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
742051271セット(15kg)NO.74-特殊エポキシ樹脂-15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
742051361セット(5kg)NO.74-特殊エポキシ樹脂-5L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
742051451セット(15kg)NO.88-特殊エポキシ樹脂-15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
742051541セット(5kg)NO.88-特殊エポキシ樹脂-5L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
742051721セット(5kg)NO.78-特殊エポキシ樹脂-5L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
742051881セット(15kg)NO.79-特殊エポキシ樹脂-15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
742051971セット(5kg)NO.79-特殊エポキシ樹脂-5L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7420486518431797‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431797アーキフロアーEHエスケー化研1セット(15kg)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420487418431806‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431806アーキフロアーEHエスケー化研1セット(5kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420500518431815‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431815アーキフロアーEHエスケー化研1セット(15kg)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420501418431824‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431824アーキフロアーEHエスケー化研1セット(5kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420502318431833‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431833アーキフロアーEHエスケー化研1セット(15kg)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420503218431849‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431849アーキフロアーEHエスケー化研1セット(5kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420512718431858‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431858アーキフロアーEHエスケー化研1セット(15kg)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420513618431867‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431867アーキフロアーEHエスケー化研1セット(5kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420514518431876‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431876アーキフロアーEHエスケー化研1セット(15kg)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420515418431885‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431885アーキフロアーEHエスケー化研1セット(5kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420517218431894‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431894アーキフロアーEHエスケー化研1セット(5kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420518818431903‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431903アーキフロアーEHエスケー化研1セット(15kg)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
7420519718431919‐ アーキフロアーEH エスケー化研 18431919アーキフロアーEHエスケー化研1セット(5kg)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする