エスケー化研
アーキフロアーUT
無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。
耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。
耐汚染性、耐油性に優れています。
用途
一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面
主成分
アクリルウレタン樹脂
適合
下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法)
タイプ
艶有
主な用途
床、駐車場、食堂、工場、ベランダ
希釈剤
アーキUシンナー
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
特性
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
コーティング工法:0.35
全40種類を絞り込む
色
選択してください
NO.74
NO.75
NO.76
NO.77
NO.78
NO.79
NO.82
NO.84
NO.86
NO.87
NO.88
NO.89
NO.90
NO.91
NO.92
NO.93
NO.94
NO.95
NO.96
NO.98
内容量
1セット(5kg)
1セット(15kg)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74206204
‐
1セット(15kg)
NO.92
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206213
‐
1セット(5kg)
NO.92
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206222
‐
1セット(15kg)
NO.82
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206238
‐
1セット(5kg)
NO.82
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206247
‐
1セット(15kg)
NO.84
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206256
‐
1セット(5kg)
NO.84
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206265
‐
1セット(15kg)
NO.86
15L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206274
‐
1セット(5kg)
NO.86
5L
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206283
‐
1セット(15kg)
NO.95
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206292
‐
1セット(5kg)
NO.95
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206308
‐
1セット(15kg)
NO.93
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206317
‐
1セット(5kg)
NO.93
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206326
‐
1セット(15kg)
NO.94
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206335
‐
1セット(5kg)
NO.94
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206344
‐
1セット(15kg)
NO.91
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206353
‐
1セット(5kg)
NO.91
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206362
‐
1セット(15kg)
NO.96
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206378
‐
1セット(5kg)
NO.96
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206387
‐
1セット(15kg)
NO.77
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206396
‐
1セット(5kg)
NO.77
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206405
‐
1セット(15kg)
NO.87
15L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206414
‐
1セット(5kg)
NO.87
5L
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206423
‐
1セット(15kg)
NO.89
15L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206432
‐
1セット(5kg)
NO.89
5L
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206448
‐
1セット(15kg)
NO.98
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206457
‐
1セット(5kg)
NO.98
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206466
‐
1セット(15kg)
NO.76
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206475
‐
1セット(5kg)
NO.76
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206484
‐
1セット(15kg)
NO.75
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206493
‐
1セット(5kg)
NO.75
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206502
‐
1セット(15kg)
NO.90
15L
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206518
‐
1セット(5kg)
NO.90
5L
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206527
‐
1セット(15kg)
NO.74
15L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206536
‐
1セット(5kg)
NO.74
5L
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206545
‐
1セット(15kg)
NO.88
15L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206554
‐
1セット(5kg)
NO.88
5L
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206563
‐
1セット(15kg)
NO.78
15L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206572
‐
1セット(5kg)
NO.78
5L
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206588
‐
1セット(15kg)
NO.79
15L
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206597
‐
1セット(5kg)
NO.79
5L
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465