エスケー化研
SKセラミフロアー
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。
透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途
耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。
主成分
特殊セラミック変性樹脂
適合
けい砂:けい砂6号(NS工法)
タイプ
艶有
主な用途
床、倉庫、工場、ベランダ、塗床
希釈剤
SKセラミフロアーシンナー
塗布方法
ローラー、刷毛、吹付け
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
コンクリート等
特性
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
コーティング工法:0.28
全40種類を絞り込む
色
選択してください
NO.74
NO.75
NO.76
NO.77
NO.78
NO.79
NO.82
NO.84
NO.86
NO.87
NO.88
NO.89
NO.90
NO.91
NO.92
NO.93
NO.94
NO.95
NO.96
NO.98
内容量
1セット(3.75kg)
1セット(15kg)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74206606
‐
1セット(15kg)
NO.92
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206615
‐
1セット(3.75kg)
NO.92
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206624
‐
1セット(15kg)
NO.82
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206633
‐
1セット(3.75kg)
NO.82
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206642
‐
1セット(15kg)
NO.84
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206658
‐
1セット(3.75kg)
NO.84
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206667
‐
1セット(15kg)
NO.86
15L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206676
‐
1セット(3.75kg)
NO.86
3.75L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206685
‐
1セット(15kg)
NO.95
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206694
‐
1セット(3.75kg)
NO.95
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206703
‐
1セット(15kg)
NO.93
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206712
‐
1セット(3.75kg)
NO.93
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206728
‐
1セット(15kg)
NO.94
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206737
‐
1セット(3.75kg)
NO.94
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206746
‐
1セット(15kg)
NO.91
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206755
‐
1セット(3.75kg)
NO.91
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206764
‐
1セット(15kg)
NO.96
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206773
‐
1セット(3.75kg)
NO.96
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206782
‐
1セット(15kg)
NO.77
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206798
‐
1セット(3.75kg)
NO.77
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206807
‐
1セット(15kg)
NO.87
15L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206816
‐
1セット(3.75kg)
NO.87
3.75L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206825
‐
1セット(15kg)
NO.89
15L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206834
‐
1セット(3.75kg)
NO.89
3.75L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206843
‐
1セット(15kg)
NO.98
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206852
‐
1セット(3.75kg)
NO.98
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206868
‐
1セット(15kg)
NO.76
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206877
‐
1セット(3.75kg)
NO.76
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206886
‐
1セット(15kg)
NO.75
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206895
‐
1セット(3.75kg)
NO.75
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206904
‐
1セット(15kg)
NO.90
15L
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206913
‐
1セット(3.75kg)
NO.90
3.75L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206922
‐
1セット(15kg)
NO.74
15L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206938
‐
1セット(3.75kg)
NO.74
3.75L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206947
‐
1セット(15kg)
NO.88
15L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206956
‐
1セット(3.75kg)
NO.88
3.75L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206965
‐
1セット(15kg)
NO.78
15L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206974
‐
1セット(3.75kg)
NO.78
3.75L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74206983
‐
1セット(15kg)
NO.79
15L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74206992
‐
1セット(3.75kg)
NO.79
3.75L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465