水性アーキフロアーU

水性アーキフロアーU - エスケー化研水性アーキフロアーU - エスケー化研水性アーキフロアーU - エスケー化研水性アーキフロアーU - エスケー化研水性アーキフロアーU - エスケー化研水性アーキフロアーU - エスケー化研水性アーキフロアーU - エスケー化研水性アーキフロアーU - エスケー化研

耐候性
従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。
耐摩耗性・耐薬品性
独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。
優れた付着性
各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。
速硬性
乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。
環境対応
水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。

用途
一般工場、倉庫、廊下、事務所
学校施設、医療施設、商業施設、展示場
太陽光が当たる渡り廊下、遊歩道、駐輪場
その他、溶剤形塗床材を使用できない部位
主な用途使用場所屋内外主成分水性ウレタン樹脂特性付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候タイプ艶有適合下塗材:水性アーキフロアープライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法)適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地などセット内容主剤:15kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:1.5kg角缶(0.4kg缶)希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/セット)平滑工法:55塗付量(kg/m2)平滑工法:0.30内容量1セット(16.5kg)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
使用場所
主成分
特性
塗布面積(m2/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74207008屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.92平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207017屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.82平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207026屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.84平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207035屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.86平滑工法:55
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207044屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.95平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207053屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.93平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207062屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.94平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207078屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.91平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207087屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.96平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207096屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.77平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207105屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.87平滑工法:55
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207114屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.89平滑工法:55
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207123屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.98平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207132屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.76平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207148屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.75平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207157屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.90平滑工法:55
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207166屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.74平滑工法:55
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207175屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.88平滑工法:55
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207184屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.78平滑工法:55
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207193屋内外水性ウレタン樹脂付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候NO.79平滑工法:55
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする