エスケー化研
アーキフロアーAW
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
用途
遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場
主成分
特殊アクリル樹脂
タイプ
艶消
主な用途
アスファルト
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー、刷毛、こて、レーキ
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗付量(kg/m
2
)
コーティング工法:0.30
全40種類を絞り込む
色
選択してください
NO.74
NO.75
NO.76
NO.77
NO.78
NO.79
NO.82
NO.84
NO.86
NO.87
NO.88
NO.89
NO.90
NO.91
NO.92
NO.93
NO.94
NO.95
NO.96
NO.98
内容量
1缶(4kg)
1缶(20kg)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74207202
‐
1缶(20kg)
NO.92
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207218
‐
1缶(4kg)
NO.92
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207227
‐
1缶(20kg)
NO.82
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207236
‐
1缶(4kg)
NO.82
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207245
‐
1缶(20kg)
NO.84
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207254
‐
1缶(4kg)
NO.84
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207263
‐
1缶(20kg)
NO.86
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207272
‐
1缶(4kg)
NO.86
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207288
‐
1缶(20kg)
NO.95
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207297
‐
1缶(4kg)
NO.95
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207306
‐
1缶(20kg)
NO.93
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207315
‐
1缶(4kg)
NO.93
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207324
‐
1缶(20kg)
NO.94
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207333
‐
1缶(4kg)
NO.94
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207342
‐
1缶(20kg)
NO.91
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207358
‐
1缶(4kg)
NO.91
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207367
‐
1缶(20kg)
NO.96
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207376
‐
1缶(4kg)
NO.96
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207385
‐
1缶(20kg)
NO.77
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207394
‐
1缶(4kg)
NO.77
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207403
‐
1缶(20kg)
NO.87
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207412
‐
1缶(4kg)
NO.87
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207428
‐
1缶(20kg)
NO.89
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207437
‐
1缶(4kg)
NO.89
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207446
‐
1缶(20kg)
NO.98
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207455
‐
1缶(4kg)
NO.98
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207464
‐
1缶(20kg)
NO.76
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207473
‐
1缶(4kg)
NO.76
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207482
‐
1缶(20kg)
NO.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207498
‐
1缶(4kg)
NO.75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207507
‐
1缶(20kg)
NO.90
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207516
‐
1缶(4kg)
NO.90
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207525
‐
1缶(20kg)
NO.74
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207534
‐
1缶(4kg)
NO.74
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207543
‐
1缶(20kg)
NO.88
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207552
‐
1缶(4kg)
NO.88
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207568
‐
1缶(20kg)
NO.78
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207577
‐
1缶(4kg)
NO.78
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74207586
‐
1缶(20kg)
NO.79
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74207595
‐
1缶(4kg)
NO.79
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465