曜日別特売

アーキフロアーAWG

アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研

水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。
従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。
反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。
1液タイプのため、手軽に塗装できます。
架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。

用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)主成分アクリル樹脂適合下塗材:水性アーキフロアープライマータイプ艶有主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742076041缶(15kg)NO.92
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742076131缶(4kg)NO.92
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742076221缶(15kg)NO.82
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742076381缶(4kg)NO.82
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742076471缶(15kg)NO.84
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742076561缶(4kg)NO.84
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742076651缶(15kg)NO.86
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742076741缶(4kg)NO.86
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
742076831缶(15kg)NO.95
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742076921缶(4kg)NO.95
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742077081缶(15kg)NO.93
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742077171缶(4kg)NO.93
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742077261缶(15kg)NO.94
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742077351缶(4kg)NO.94
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742077441缶(15kg)NO.91
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742077531缶(4kg)NO.91
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742077621缶(15kg)NO.96
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742077781缶(4kg)NO.96
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742077871缶(15kg)NO.77
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742077961缶(4kg)NO.77
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742078051缶(15kg)NO.87
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742078141缶(4kg)NO.87
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
742078231缶(15kg)NO.89
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742078321缶(4kg)NO.89
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
742078481缶(15kg)NO.98
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742078571缶(4kg)NO.98
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742078661缶(15kg)NO.76
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742078751缶(4kg)NO.76
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742078841缶(15kg)NO.75
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742078931缶(4kg)NO.75
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742079021缶(15kg)NO.90
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742079181缶(4kg)NO.90
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
742079271缶(15kg)NO.74
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742079361缶(4kg)NO.74
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
742079451缶(15kg)NO.88
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742079541缶(4kg)NO.88
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
742079631缶(15kg)NO.78
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742079721缶(4kg)NO.78
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
742079881缶(15kg)NO.79
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742079971缶(4kg)NO.79
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする