アーキフロアーAS

アーキフロアーAS - エスケー化研アーキフロアーAS - エスケー化研アーキフロアーAS - エスケー化研アーキフロアーAS - エスケー化研アーキフロアーAS - エスケー化研アーキフロアーAS - エスケー化研アーキフロアーAS - エスケー化研アーキフロアーAS - エスケー化研

光沢性、耐久性に優れています。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
乾燥が速く、工期の短縮が可能です。

用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床主成分特殊アクリル樹脂タイプ艶有主な用途希釈剤エナメル用シンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.35
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742080061缶(15kg)NO.9215L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742080151缶(4kg)NO.924L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742080241缶(15kg)NO.8215L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742080331缶(4kg)NO.824L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742080421缶(15kg)NO.8415L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742080581缶(4kg)NO.844L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742080671缶(15kg)NO.8615L
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742080761缶(4kg)NO.864L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
742080851缶(15kg)NO.9515L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742080941缶(4kg)NO.954L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742081031缶(15kg)NO.9315L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742081121缶(4kg)NO.934L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742081281缶(15kg)NO.9415L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742081371缶(4kg)NO.944L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742081461缶(15kg)NO.9115L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742081551缶(4kg)NO.914L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742081641缶(15kg)NO.9615L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742081731缶(4kg)NO.964L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742081821缶(15kg)NO.7715L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742081981缶(4kg)NO.774L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742082071缶(15kg)NO.8715L
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742082161缶(4kg)NO.874L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
742082251缶(15kg)NO.8915L
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742082341缶(4kg)NO.894L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
742082431缶(15kg)NO.9815L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742082521缶(4kg)NO.984L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742082681缶(15kg)NO.7615L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742082771缶(4kg)NO.764L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742082861缶(15kg)NO.7515L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742082951缶(4kg)NO.754L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742083041缶(15kg)NO.9015L
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742083131缶(4kg)NO.904L
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
742083221缶(15kg)NO.7415L
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742083381缶(4kg)NO.744L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
742083471缶(15kg)NO.8815L
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742083561缶(4kg)NO.884L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
742083651缶(15kg)NO.7815L
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742083741缶(4kg)NO.784L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
742083831缶(15kg)NO.7915L
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
742083921缶(4kg)NO.794L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする