曜日別特売

ノキフレッシュセラ

ノキフレッシュセラ - エスケー化研ノキフレッシュセラ - エスケー化研

中性化抑制
水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。
優れた透湿性
高い透湿性により、膨れなどを抑制します。
耐久性
水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。
低汚染性
低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。
ひび割れ追従性
厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。
安全設計
水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。

用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井などの主成分アクリルシリコン樹脂タイプ艶消塗布面積(m2/缶)20~40主な用途天井、コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー危険物の類別非危険物特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361(認定条件:新築のみ)塗付量(kg/m2)ウールローラー仕上げ:0.5~0.8、SPローラー仕上げ:0.6~1.0内容量1缶(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74208916
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする