カシオ計算機
ネームランド セキュリティテープ
一度貼り付けた後、剥がすと「VOID」の文字が残って、剥がしたかどうか識別できます。開封確認や機密保持などに効果があります。
用途
気密メディアの輸送や保管に。未開封証明に。
製品や備品の在庫管理に。不正改造や改ざんの防止、純正証明に。
色
銀
長さ(m)
5.5
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
内容量
1個
注意
※テープが貼り付き難い面では、VOIDが十分に残らない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74210124
XR-18SCSR
18
5.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
74210142
XR-24SCSR
24
5.5
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
CASIO ネームランド : セキュリティテープ
参考になった
CASIO ネームランド : テープカートリッジのご紹介
参考になった