曜日別特売

キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ

キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ - カシオ計算機キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ - カシオ計算機キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ - カシオ計算機キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ - カシオ計算機キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ - カシオ計算機キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ - カシオ計算機キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ - カシオ計算機キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ - カシオ計算機
(2件のレビュー)

ラベルがきれいにはがせるので、貼り替えたり、一時的に貼りたい物に活躍します。
文字や柄の上に貼っても透けないので、修正などの重ね貼りに便利です。
貼ったラベルが自然にはがれる心配がなく、粗い表面のファイルなどにもしっかり貼れます。

タイプ強粘着エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057内容量1個
注意
※ラベルをはがす際はゆっくりとはがしてください。紙や塩化ビニールなどの材質によっては、貼付面を破損する場合があります。
※薄い紙や、透明なものに貼り付けて裏から光を当てると、下地が透けて見える場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74210158XR-3GCWE白に黒文字3.58.0
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
74210194XR-6GCWE白に黒文字6.08.0
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
74210212XR-9GCWE白に黒文字9.08.0
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
74210237XR-12GCWE白に黒文字12.08.0
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
74210255XR-18GCWE白に黒文字18.08.0
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74210273XR-24GCWE白に黒文字24.08.0
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74210298XR-36GCWE白に黒文字36.08.0
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74210325XR-46GCWE白に黒文字46.06.0
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
74210334XR-6GCYW黄に黒文字6.08.0
1,200
999
1,099(税込)
8日以内出荷
74210368XR-9GCYW黄に黒文字9.08.0
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
74210386XR-12GCYW黄に黒文字12.08.0
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
74210395XR-18GCYW黄に黒文字18.08.0
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
74210413XR-24GCYW黄に黒文字24.08.0
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74210438XR-36GCYW黄に黒文字36.08.0
2,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
74210474XR-46GCYW黄に黒文字46.06.0
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
74210508XR-9GCSR銀に黒文字9.08.0
1,200
999
1,099(税込)
8日以内出荷
74210526XR-12GCSR銀に黒文字12.08.0
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
74210544XR-18GCSR銀に黒文字18.08.0
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
74210553XR-24GCSR銀に黒文字24.08.0
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
74210587XR-36GCSR銀に黒文字36.08.0
2,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
74210596XR-46GCSR銀に黒文字46.06.0
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CASIO ネームランド : キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
CASIO ネームランド : テープカートリッジのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74210212
2022-08-24
用途: 自社製品納入時にシステムの一環として利用しています。

ネームランドに使用可能な、白地に黒のテープはいくつか種類がございますが、圧倒的にこれが優れています。
単価がわずかに高いですが、一番使えるので、これからも買うでしょう。

対象商品 : 74210212
2018-08-23
用途: 自動車整備 オイル交換時期目安標記

粘着は普通のテープより凹凸のある樹脂表面でも剥がれにくいので良い。
しかし裏紙がとても剥がしにくいので少々イラつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする