オカモト
ラテックスディスポPFグリップ
仕様
超純水洗浄及びクリーンパック
材質
天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)
(指先)0.18、(掌部)0.16
全長(mm)
290
色
ナチュラル
タイプ
前面エンボス型
入数(枚)
100
全長(cm)
29
伸び(%)
650
表面
グリップ
引張強度(MPa)
18
クラス
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74213502
1331
S
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
74213518
1331
M
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
74213527
1331
L
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください