ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。
苛酷な雷サージの保護用として適しています。
制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。
完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
種別多塩用定格電圧(kV)8.4公称電圧(kV)6.6公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)質量(kg)約2.7使用環境-20~40、標高1000m以下付属品避雷器取付金具(X-5)内容量1箱(3台)