曜日別特売

酸化亜鉛形アレスタ屋内用

酸化亜鉛形アレスタ屋内用 - 音羽電機工業

内部構造は、各電力会社・JR各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。
屋内専用設計の為、廉価です。小型軽量で、取付及び取扱にも便利。
RoHS規制物質対。
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
JIS C 4608

仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別屋内用質量(kg)約1.5放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)内容量1箱(3台)
注意
※カッコ内の数値はJEC規格値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74213633GLI-6G
57,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする