曜日別特売

雷レコーダ貫通型CT

雷レコーダ貫通型CT - 音羽電機工業
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別貫通型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74213703OLR-31P
166,400
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする