音羽電機工業
LED点灯用電源
信号回路用SPD・避雷器のSPD機能表示用の専用電源。
SPDの劣化を検出するとLEDランプが消灯し、交換時期を外部に出力します。
プラグインタイプなので点検・交換が容易です。
取付
端子台はDINレール取付、またはM4ねじ取付
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC90~250(50/60Hz)
端子
M3.5ねじ端子
最大接続台数
(SPD)50台
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74213712
SL-205A
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください