デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P - ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P - ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P - ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P - ダイヘン

大容量の500A出力で高能率な溶接を実現
定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応
スタート性・アークの安定性が大幅向上
「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定
溶接管理機能により溶接異常を早期に発見

定格使用率(%)60仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式質量(kg)51周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)相数三相パルス発生 周波数0.1~999パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能)定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400最高無負荷電圧(V)70/77内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214236トーチ4M(水冷水道水使用)
1,864,600
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214245トーチ8M(水冷水道水使用)
1,676,600
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214254トーチ4M水冷(循環ポンプ使用)
1,864,600
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214263トーチ8M水冷(循環ポンプ使用)
1,870,000
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする