トランジスタ制御式薄板専用直流パルスTIG溶接機

トランジスタ制御式薄板専用直流パルスTIG溶接機 - ダイヘン

驚異の1アンペア一発スタートを実現
電流1アンペアから溶接OK
ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接
精密溶接に最適の小形・軽量トーチ

定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時)仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復質量(kg)57周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)135外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時)相数三相パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス)パルス幅15~85%定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時)出力電流範囲(A)1~135最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214376マイクロティグ(AW-5セット)トーチ4M空冷電源:MRTP-135/トーチAW-5(4m)/ガス調整器FR-1A/ケーブル・ホース:BMRH-1501
1,598,600
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214385マイクロティグ(AW-5セット)トーチ8M空冷電源:MRTP-135/トーチAW-5(8m)/ガス調整器FR-1A/ケーブル・ホース:BMRH-1501
1,601,700
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする