曜日別特売

交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300P

交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300P - ダイヘン

小電流から大電流まで安定した溶接電流。
アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。
パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。

定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214473トーチ4M水冷(循環ポンプ使用)電源:AEP-300/トーチAW-18(4m)/ガス調整器:FR-1A/冷却水循環装置:PU-501/ケーブル・ホース:BMRHP-3001
1,178,600
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214482トーチ8M水冷(循環ポンプ使用)電源:AEP-300/トーチ:AW-18(8m)/ガス調整器:FR-1A/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/冷却水循環装置:PU-501
1,186,000
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする