ダイヘン
スプールオンガン式薄板用MIG/MAG自動溶接機 ミグボーイ135
ワイヤ内蔵のスプールオンガントーチでスムーズなワイヤ送給を実現
溶接条件は板厚目盛に合わせるだけの簡単設定
定格使用率(%)
20
質量(kg)
60
周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
単相200
定格出力電流(A)
135
出力電流(A)
(軟鋼)20~135、(アルミニウム)40~80、(ステンレス)40~90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×510×515
定格入力(kVA)
4.4(3.9kW)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74214577
延長10m
電源:CPSS-135/トーチ:WTG-43/ガス調整器:FR-1A/延長ケーブル10m:BWTG-4310
¥
817,400
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74214586
延長なし
電源:CPSS-135/トーチ:WTG-43/ガス調整器:FR-1A
¥
762,200
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。