インバータ制御式小形直流アーク溶接機 B TAC 300Ⅱ

インバータ制御式小形直流アーク溶接機 B TAC 300Ⅱ - ダイヘン

溶接電流は常に一定
広い入力電圧許容範囲
IGBT使用で小形・軽量

定格使用率(%)40(300A)、100(190A)仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下付属品電源AR-SB300質量(kg)21周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220定格出力電流(A)300(200)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×445×410定格入力(kVA)12(9.2)適合溶接棒(mm)Φ1.6~6.0定格負荷電圧(V)32(28)定格入力(kW)11.6(7)出力電流範囲(A)200~300(200)最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時)入力電圧許容範囲(V)170~250内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214613-
517,600
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする