ダイヘン
ガウジング・プラスチング用直流電源 MRA800
サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現
電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)
60
仕様
(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下
付属品
ガラス管ヒューズ(5A)×3
質量(kg)
320
周波数(Hz)
50/60(周波数別専用機)
定格出力電流(A)
800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×825×1115
相数
三相
定格一次入力(kVA)[kW]
60[43]
定格一次電圧(V)
200/220
出力電流範囲(A)
100~800
最高無負荷電圧(V)
77
無負荷電圧(V)
溶接休止時/15(電防付)
適合電極径(Φmm)
4~13
定格出力電圧(V)
46
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74214638
-
¥
1,532,100
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません