ダイヘン
ガウジング・プラスチング用直流電源 MRA600
サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現
電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)
60
仕様
(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下
付属品
ガラス管ヒューズ(5A)×2、ガラス管ヒューズ(10A)×1
質量(kg)
210
周波数(Hz)
50/60共用
定格出力電流(A)
600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×650×1010
相数
三相
定格一次入力(kVA)[kW]
42.5[34.8]
定格一次電圧(V)
200
出力電流範囲(A)
100~600
最高無負荷電圧(V)
76
無負荷電圧(V)
溶接休止時/14(電防付)
適合電極径(Φmm)
4~11
定格出力電圧(V)
46
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74214647
-
¥
1,056,300
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません