曜日別特売

プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット)

プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット) - ダイヘン
用途
キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現
パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能
トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能
トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ
定格使用率(%)100仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005質量(kg)86定格電流(A)300定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820定格入力(kVA)16.3(14.4kW)流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa)相数三相パルス発生 周波数0.1~999Hzパルス幅5~95%出力電流範囲(A)0.5~300最高無負荷電圧(V)164/178内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214778-
3,976,500
3,498,000
3,847,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする