曜日別特売

とって付ごみ袋

とって付ごみ袋 - 日本技研工業とって付ごみ袋 - 日本技研工業とって付ごみ袋 - 日本技研工業
(7件のレビュー)

とってがあるので結びやすく、持ち運びもしやすい。

用途ごみ箱の内袋として便利。ごみ袋以外にも、備品等の仕分け整理や保管時の袋やカバーとしても便利。材質高密度ポリエチレン入数(枚)10内容量1冊(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74214884CG-7170半透明0.03
オープン
299
329(税込)
当日出荷
74214893CG-9190半透明0.03
オープン
369
406(税込)
当日出荷
74214902CG-121120半透明0.03
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 倉庫内作業で出る廃棄物の処理
岡山県教科図書販売株式会社

入荷した荷物の開梱時に梱包バンドを切離しますが、切離したバンドの廃棄処理をする際に『とって付ごみ袋』に入れています。バンドの切れ先で袋が破れたりすることもなく『とって付』なので袋の口を結ぶのに大変重宝しています。

2025-04-24
用途: 商品が入った紙袋をさらにこの大きな袋にいれています
卸売・小売業

商品が入った紙袋をさらにこの大きな袋にいれています。雨よけにもよかったです。とても頑丈なので重宝しています。

2024-11-13
用途: 社内可燃ごみ用
自動車・二輪車・自転車関連業

容量の大きい袋&取っ手付きがなかなか見つからず、この商品にたどり着きました。重宝しています。

対象商品 : 74214884
2023-07-31
用途: ダンボールを捨てるときに
株式会社志んや卸売・小売業

とても入れやすいし、取っ手付なので捨てやすいです。

対象商品 : 74214884
2021-07-24
用途: ゴミの整理
その他業種

取手のついた大きな袋がなかなか無いので助かります。
袋も耐久性があり多少重い物でも破けることなくありがたいです。
今後もこちらの商品を定期的に購入しようと思います

1が参考にしています
対象商品 : 74214884
2020-02-20
用途: 海岸清掃の時に
卸売・小売業

今年の地域行事に使用する予定で、とりあえず見本で取り寄せしました。

対象商品 : 74214884
2019-11-15
用途: 釣行時、魚いれ。
製造業

もう少し厚みがほしい。なかなか取っ手つきで厚みの有るのが無い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする