エレコム
電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード
(1件のレビュー)
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい雷ガード付き電源タップ。
プラグ
2ピン・スイングプラグ
色
ホワイト
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
◯
埃防止シャッター
×
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
コンセント個数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74216126
T-KS02-2310WH
1
151
3個口
39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
¥
1,790
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
74216135
T-KS02-2320WH
2
214
3個口
39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
¥
1,980
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
74216162
T-KS02-2420WH
2
233
4個口
39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
¥
2,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
74216144
T-KS02-2330WH
3
274
3個口
39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
¥
2,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
74216178
T-KS02-2430WH
3
295
4個口
39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
¥
2,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
74216153
T-KS02-2410WH
1
171
4個口
39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください