コンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付

コンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付 - エレコムコンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付 - エレコムコンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付 - エレコムコンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付 - エレコムコンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付 - エレコムコンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付 - エレコムコンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付 - エレコムコンセントタップ 2P 1個口 雷ガード機能付 個別スイッチ付 - エレコム

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に差し込み口が1口あります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。

ホワイト仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)約61スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74216275T-KTR02WH2ピン
1,460
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする