オーエ
ハイパワークロス 鍋・フライパン洗い
材質
スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ポリエステル/アルミ蒸着、ひも:ポリエステル
寸法(cm)
約11.5×7×3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74522726
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください