NEWハエポイ チリトリ付

NEWハエポイ チリトリ付 - オーエ
(5件のレビュー)
適合害虫ハエ材質柄:ポリエチレン、ピンセット・イリトリ:ポリプロピレン寸法(cm)約50.5×11.5×1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※色指定不可。カラーはお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74523006-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74523006
2024-07-26
用途: 室内の虫対策

素早く虫を捕らえるために、チリトリは普段外しています。ハエたたきとしての機能は十分です。チリトリは未使用ですが、机上のちょっとしたゴミも集められると思います。

2024-10-18
用途: はえたたき
農・林・水産業

近頃はホームセンターなどでこの手のハエたたきは売っていないので、助かりました。

対象商品 : 74523006
2020-05-27
用途: 飲食店用
美味からあげ屋

今、までのハエトリより多機能で満足しています。再度購入したいです

対象商品 : 74523006
2019-02-25
用途: コバエや蛾などの駆除
その他業種

どこから飛んでくるのか不明な小さな虫。
これを駆除する時にとても便利なアイテム。必需品。

対象商品 : 74523006
2018-11-08
用途: 虫の捕獲
製造業

ピンセットとチリトリ付なので、手で触らなくても済みます。ピンセットも使いやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする