曜日別特売

SF ボディブラシ

SF ボディブラシ - 東和産業
(2件のレビュー)
材質柄:天然木、ブラシ:豚毛、ひも:アクリル寸法(mm)74×37×350種類ブラシ使用場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74524354-
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74524354
2023-08-02
用途: とりあえず
自動車・二輪車・自転車関連業

抜け毛なく使えてます。前のは半年で気が腐って毛が抜けて使い物にならんかったけどこれはどうだろ?

対象商品 : 74524354
2020-03-06
用途: 背中を洗う時に
不動産業

豚の毛がこんなに硬いものとは知りませんでした。一度使用しましたがゴシゴシ洗いまでは痛くて出来ませんでした。まぁ皮膚が慣れてきたら大丈夫かも知れませんが。足の裏、お尻を洗うには適していました。心地良い刺激がありました。国産品で物がしかっりしているので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする