東和産業
SF ボディブラシ曲柄
(1件のレビュー)
材質
柄:天然木、ブラシ:豚毛、ひも:アクリル
寸法(mm)
70×90×400
種類
ブラシ
使用場所
浴室
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74524363
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください