KP吊るせる衣類圧縮パック

KP吊るせる衣類圧縮パック - 東和産業KP吊るせる衣類圧縮パック - 東和産業KP吊るせる衣類圧縮パック - 東和産業KP吊るせる衣類圧縮パック - 東和産業
(1件のレビュー)
適合サイズ衣類特性ハンガー付内容量1セット(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74524643-本体:ポリエチレン・ナイロン、スライダー:ポリプロピレン600×1100×200(マチ)ショート
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
74524652-本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、フック・リング:ABS樹脂、スライダー:ポリアセタノール600×1450×200(マチ)ロング
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74524643
2023-04-01
用途: 洋服、下着類の収納の為
その他業種

洋服、下着類の収納の為に購入しました。掃除機で簡単に圧縮できる点がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする