ニトムズ
コロコロスペアテープ平面塗り ライト
(1件のレビュー)
花粉・髪の毛・ダニが取れる!
テープ幅(mm)
160
巻数
90周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
仕様
平塗り粘着・切り目・ドライエッジ
トラスコ品番
836-4634
材質
特殊粘着加工紙
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×51×230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(3巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74525492
C4345
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください