ニトムズ
コロコロ スペアテープ フロアクリン
(1件のレビュー)
仕様
ダブル粘着加工・特殊ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)
テープ幅(mm)
160
巻数
45周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
フローリング用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74525508
C4351
1袋(2巻)
836-4630
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
31259587
C4354
1パック(4巻)
836-4621
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
74525517
C4354
1袋(4巻)
836-4621
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください