ニトムズ
コロコロスペアテープスタンダード
仕様
すじ塗り粘着加工・ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)
トラスコ品番
836-4721
テープ幅(mm)
160
巻数
80周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(3巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74525797
C4790
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください