曜日別特売

節約半分ティッシュケース

節約半分ティッシュケース - 蝶プラ工業
(4件のレビュー)
材質スチロール寸法(mm)126×126×130RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74526034-上部(約)119×119、下部(約)113×113、高さ127
700
599
659(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74526034
2021-09-15
用途: 不織布ガーゼ を入れる為
製造業

不織布ガーゼ 20×20cm(折り上げ:10×10cm)を入れたが、ちょっと大きかった。
ティッシュ半分のサイズが分かり難く、メーカーHPまで確認したが内寸の表示が無かった・・・
実物を測ると内寸12cmのようです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。サプライヤーに確認後、商品の情報を更新させていただきますので、ご確認いただけますと幸いです。ご愛顧いただきありがとうございます。

2021-03-20
用途: 自宅用
その他業種

エイトワンの1000組のティッシュを入れて使っています。
ボックスティッシュを使っていた頃は一箱使い切るたびに紙ゴミをつぶして捨てるのが億劫でしたが、これに替えてからゴミの量が減りました。

2が参考にしています
対象商品 : 74526034
2020-04-23
用途: 家庭用のテッシュ節約のため
その他業種

探していた商品である。100均で板を買ってきて自分で作成しようと思っていたところである。
アレルギー体質で年中テッシュを使っている。
一般的な箱なら一回当たりのテッシュの量が多すぎる。半分ほどで十分である。
そのために何かいいものがないか探していらこれが見つかった。
テッシュを引き出すときもスムーズに引き出せる。重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 74526034
2020-03-15
用途: 自宅用
医療・福祉・介護関連業

透明だと、テッシュを半分に切ったところが見える。また、テッシュほこりが目立つ。白色だったら良かったのに
箱は頑丈なので良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする