防滴型 デジタルIN-OUT温度計

防滴型 デジタルIN-OUT温度計 - クレセル防滴型 デジタルIN-OUT温度計 - クレセル防滴型 デジタルIN-OUT温度計 - クレセル
(7件のレビュー)

本体は防滴(IPX4)
外部温度センサー部は完全防水(IPX7)
月/日/時計を常時表示
電池交換時期をアイコン表示でお知らせ

材質ABS樹脂ホワイト質量(g)115電源単四乾電池×1(作動確認用付属)本体寸法(mm)122×80×19寸法(m)(外部センサー部)3温度表示(OUT)-20~70、(IN)-10~50機能最高・最低温度&日時を自動記憶アズワン品番64-8891-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74526192AP-09W
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74526192
2022-12-13
用途: ハウス内の温度計測(トマトの栽培)
有限会社井上ハウス園芸

最高最低温度の測定記録できる温度計は多々ありますが、この温度計は時計機能がプラスされており最高最低それそれの温度がいつ計測されたかも、合わせて記録されます。ハウス内の 環境を知る上で大変役立ちます。

対象商品 : 74526192
2023-02-02
用途: 風呂場の温度管理
医療・福祉・介護関連業

画面下部の日時部分の表示が小さく顔を近づけないと読めませんでしたもっと大きい字だと良かったでした。背面の取り付け法がスタンド、フック、磁石とあり使いやすいと思いました

対象商品 : 74526192
2020-12-22
用途: ビニールハウス内の環境測定
製造業

旧タイプを使用していましたが、経年変化でOUT端子の接触不良、ボタンの接触不良が発生しているため新型の防滴性能に期待しています。
外部端子コネクターが廃止(コストダウンの為かも)されて防滴性能向上に一役買っていると思います。

対象商品 : 74526192
2019-04-20
用途: ハウスの温度管理
農・林・水産業

時計付で最高最低温度の時間が分かって重宝してます。
ハウス内だと最高温度が測定以上に上がってしまいます。
使っているとボタン不良で数種類買い替えてますので、これはどうなるか楽しみです。

対象商品 : 74526192
2018-10-06
用途: 軽トラ設置/イン-アウト温度計用

今迄使用計器が今年の猛暑の所為か?故障、代替器を検索の末、本器を採用しました。私の場合、車内固定設置の為必要無いが、外部センサーコードが計器周囲に巻取出来るのが面白いですね、あちこち測定目的だったら最良の製品です。強いて言うなら、斜めから見た時、指示値が見辛くなる点です。

対象商品 : 74526192
2018-07-06
用途: ビニールハウスでの育苗

ハウス内の温度と外部のセンサーを育苗の箱に差して温度管理してます。字も大きくハッキリ見えます。使い易いです。

2022-02-02
用途: 温室の温度管理
製造業

設定ボタンの反応が悪く、現在時刻の設定モードに切り替えるのが非常に難儀するので、お問合せフォームより正常品との交換を希望したが36時間経過しても回答が得られない。
非常に残念でならない。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。問い合わせ対応は随時対応しておりますが、内容によっては確認等でお時間頂戴することがございます。追ってご連絡させていただきますので、お待ちいただけますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする