カビストッパー 洋ダンス・クローゼット用(フック付)

カビストッパー 洋ダンス・クローゼット用(フック付) - 坂本石灰工業所

タンス、クローゼットの脱臭・防カビ・防湿に。1包13gが10連単位でハンガーフック付き。
タンスやクローゼットのポールに掛けられる。他の防虫剤(ナフタリン等)と一緒に使えます。
切って使えば食器棚、下駄箱、靴の中などにも使えます。使用開始日が記入できます。
無臭タイプ。使用目安は容積20Lに1本。

商品タイプ袋タイプ成分酸化カルシウム(生石灰)90%・ヤシガラ活性炭10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.2×0.3×76RoHS指令(10物質対応)対応有効期限約3~5ヶ月内容量1袋(13g×40包)
注意
※食品には使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74526524-
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする