曜日別特売

1杯用コーヒードリッパー マイドリップ

1杯用コーヒードリッパー マイドリップ - ゼンミ1杯用コーヒードリッパー マイドリップ - ゼンミ
(3件のレビュー)

カップで直接ドリップできる、器具のいらない1杯用。コーヒードリッパー。
準備と後始末がとても簡単でいつでも何処でも気軽にレギュラーコーヒーが楽しめます。
食品用分析試験合格品。
環境に配慮した無漂白タイプ。

材質無漂白白紙コップ原紙、無漂白ろ紙質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×22×215RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74526752-
550
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74526752
2024-07-14
用途: 休憩中

手軽に本格的なカリタ式ドリップでコーヒーを入れられます。

対象商品 : 74526752
2022-01-04
用途: 可もなく不可もなし

メーカー直販で500枚入りを販売しているで500枚入りの業務用を販売していただけると嬉しい。

対象商品 : 74526752
2020-08-23
用途: ミルでひいたコーヒーを飲む時
その他業種

しっかりした紙でコーヒーカップのふちにのるので、香りも味もバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする